ベルソス
2WAYスティッククリーナー
軽量2WAYスティッククリーナ
用途
手元スイッチ
セット内容
本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
400
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×170×1020
運転音(dB)
約70
吸引力(W)
80
内容量
1台
注意
※オシャレなデザイン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08791600
VS-6900WH
ホワイト
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08791609
VS-6900BK
ブラック
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください