ガジェットセット用 シガーソケット

ガジェットセット用 シガーソケット 日動工業

車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。
バッテリーに繋ぐとDC12V/10A電源として、アクセサリープラグ(シガープラグ)の外部機器が使えます。

適合機種GG-SET01 使用可能電力DC12V 内容量1個
注意
※12V専用です。24Vでは使用できません。
※使用機器は必ずバッテリー出力(DC12V/10A)以下のものをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08790970 GG-CS
900
629
692 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする