Dahua(ダーファ・テクノロジー)
ネットワークビデオレコーダー
対応
SMD・顔検出・顔認識
HDD
8SATAポート、最大20TB
解像度
最大32MP
互換性
ONVIF
OS
組込みLinux
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮方法
Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG
対応ブラウザ
Chrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格
4Port
USB
4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08790279
DHI-NVR608H-64-XI
64ch 2U 8HDD WizMind
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
08790288
DHI-NVR608H-32-XI
32ch 2U 8HDD WizMind
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください