TRUSCO
ハイテナー用中間棚板
THT8011.320C専用の中間棚板です。
用途
小物関係の区分けに。
トラスコ品番
662-6872
適合機種
THT-8011.320C
材質
スチール
幅(mm)
1070
奥行(mm)
735
耐荷重(kg/段)
100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08798399
THT-8011.3T
¥10,480
¥
7,898
¥8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません