曜日別特売

ハイテナーオリコン(4個載せ仕様)

ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) - TRUSCOハイテナーオリコン(4個載せ仕様) - TRUSCOハイテナーオリコン(4個載せ仕様) - TRUSCOハイテナーオリコン(4個載せ仕様) - TRUSCOハイテナーオリコン(4個載せ仕様) - TRUSCOハイテナーオリコン(4個載せ仕様) - TRUSCOハイテナーオリコン(4個載せ仕様) - TRUSCO

底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。
さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。

用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様)仕様中間棚板取付可能枚数:3枚材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000キャスター径(Φmm)150有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
注意
※4トンワイドトラック(車幅2350mm)以上の車幅のトラックでないと横並列に入りません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08798408THT-XJ8011.320C1台660-9377
66,930
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像08798417THT-XJ8011.320C-10P1セット(10台)660-9375
635,840
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする