曜日別特売

小型軽量ヒュームコレクター

小型軽量ヒュームコレクター - IKURATOOLS(育良精機)小型軽量ヒュームコレクター - IKURATOOLS(育良精機)小型軽量ヒュームコレクター - IKURATOOLS(育良精機)小型軽量ヒュームコレクター - IKURATOOLS(育良精機)

現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。
マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。<br>本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)

質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08798767ISK-M1300FC
520,000
398,800
438,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする