曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ22mm

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ22mm - カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ22mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。

材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)22内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08893450KNSU-T-2-P227.92180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)20
33,300
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893459KNSU-T-2-P228.52200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)20
37,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893468KNSU-T-2-P229.72240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)20
45,200
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893477KNSU-T-2-P2211.32240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)25
51,500
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893486KNSU-T-2-P2213.82300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)25
59,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893495KNSU-T-2-P22162360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)25
71,700
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893511KNSU-T-2-P2220.62360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
85,100
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893520KNSU-T-6-P2217.86300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)32
70,500
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893529KNSU-T-14-P224.91490(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)20
21,800
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893538KNSU-T-14-P225.214100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)20
23,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893547KNSU-T-14-P225.814120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)20
26,700
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893556KNSU-T-14-P22714150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)20
30,200
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893565KNSU-T-14-P22814150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)25
33,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893581KNSU-T-14-P2210.414150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)32
40,600
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893590KNSU-T-14-P229.114180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)25
38,800
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893599KNSU-T-14-P2211.814180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)32
45,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893608KNSU-T-14-P229.814200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)25
43,100
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893617KNSU-T-14-P2212.714200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)32
50,400
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893626KNSU-T-14-P2214.614240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)32
60,200
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893635KNSU-歩道用-P224.4歩道用90(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)15
19,900
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893651KNSU-歩道用-P224.6歩道用100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)15
23,200
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893660KNSU-歩道用-P225歩道用120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)15
24,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893669KNSU-歩道用-P226.1歩道用150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)15
26,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893678KNSU-歩道用-P226.7歩道用180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)15
29,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893687KNSU-歩道用-P227.1歩道用200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)15
32,500
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893696KNSU-歩道用-P228歩道用240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)15
38,100
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893705KNSU-歩道用-P229.7歩道用300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)15
42,800
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893721KNSU-歩道用-P2211.8歩道用300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)20
51,500
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893730KNSU-歩道用-P2211歩道用360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)15
51,600
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08893739KNSU-歩道用-P2213.5歩道用360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)20
62,500
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする