曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm - カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。

材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08894046KNSU-T-2-P1512.72240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)20
55,000
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894055KNSU-T-2-P1515.62300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)20
65,800
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894071KNSU-T-2-P1518.62300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)25
76,300
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894080KNSU-T-2-P1518.12360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)20
79,100
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894089KNSU-T-2-P1521.72360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)25
90,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894098KNSU-T-6-P15116200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)20
46,300
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894107KNSU-T-6-P1527.96360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
113,800
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894116KNSU-T-14-P155.91490(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)20
25,600
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894125KNSU-T-14-P156.314100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)20
27,500
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894141KNSU-T-14-P157.214120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)20
31,600
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894150KNSU-T-14-P158.814150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)20
36,800
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894159KNSU-T-14-P1510.214150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)25
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894168KNSU-T-14-P1513.214150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)32
54,300
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894177KNSU-T-14-P1510.114180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)20
41,900
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894186KNSU-T-14-P1511.814180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)25
47,100
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894195KNSU-T-14-P1515.314180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)32
62,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894211KNSU-T-14-P1512.914200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)25
52,700
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894220KNSU-T-14-P1516.714200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)32
68,100
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894229KNSU-T-14-P151514240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)25
63,800
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894238KNSU-T-14-P1519.414240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)32
80,100
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894247KNSU-T-14-P1523.814300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)32
94,000
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894256KNSU-歩道用-P155.1歩道用90(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)15
23,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894265KNSU-歩道用-P155.4歩道用100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)15
25,700
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894281KNSU-歩道用-P156.1歩道用120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)15
29,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894290KNSU-歩道用-P157.4歩道用150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)15
31,900
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894299KNSU-歩道用-P158.3歩道用180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)15
36,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894308KNSU-歩道用-P159歩道用200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)15
40,400
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894317KNSU-歩道用-P1510.3歩道用240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)15
47,900
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894326KNSU-歩道用-P1512.5歩道用300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)15
54,500
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894335KNSU-歩道用-P1514.4歩道用360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)15
66,600
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする