曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ10mm

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ10mm - カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ10mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。

材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08894649KNSU-T-2-P1021.52300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)20
93,000
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894658KNSU-T-2-P1025.32360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)20
110,900
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894667KNSU-T-6-P1017.46240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)20
76,800
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894676KNSU-T-6-P1030.76360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)25
124,600
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894685KNSU-T-14-P107.51490(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)20
39,300
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894701KNSU-T-14-P108.114100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)20
41,800
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894710KNSU-T-14-P109.414120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)20
47,100
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894719KNSU-T-14-P1011.614150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)20
53,900
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894728KNSU-T-14-P1013.714150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)25
57,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894737KNSU-T-14-P1017.714150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)32
75,600
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894746KNSU-T-14-P1013.514180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)20
60,100
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894755KNSU-T-14-P1016.114180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)25
66,600
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894771KNSU-T-14-P1020.814180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)32
91,400
90,980
100,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894780KNSU-T-14-P1014.814200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)20
65,700
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894789KNSU-T-14-P1017.214200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)25
74,400
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894798KNSU-T-14-P1022.814200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)32
102,100
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894807KNSU-T-14-P1020.914240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)25
89,600
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894816KNSU-T-14-P1026.914240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)32
123,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894825KNSU-T-14-P102614300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)25
106,100
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894841KNSU-T-14-P1033.414300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)32
140,100
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894850KNSU-T-14-P1039.514360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
165,900
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894859KNSU-歩道用-P106.3歩道用90(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)15
33,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894868KNSU-歩道用-P106.8歩道用100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)15
39,400
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894877KNSU-歩道用-P107.7歩道用120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)15
41,800
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894886KNSU-歩道用-P109.5歩道用150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)15
47,100
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894895KNSU-歩道用-P1010.9歩道用180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)15
53,900
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894911KNSU-歩道用-P1011.9歩道用200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)15
59,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894920KNSU-歩道用-P1013.8歩道用240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)15
69,300
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894929KNSU-歩道用-P1017歩道用300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)15
81,800
80,980
89,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08894938KNSU-歩道用-P1019.8歩道用360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)15
97,100
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする