曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm - カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。

材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08896451KNSU(R)-T-2-P1021.52300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)20
117,100
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896460KNSU(R)-T-2-P1025.32360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)20
145,300
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896469KNSU(R)-T-6-P1017.46240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)20
100,300
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896478KNSU(R)-T-6-P1030.76360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)25
164,400
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896487KNSU(R)-T-14-P107.51490(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)20
48,600
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896496KNSU(R)-T-14-P108.114100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)20
51,700
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896505KNSU(R)-T-14-P109.414120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)20
58,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896521KNSU(R)-T-14-P1011.614150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)20
65,100
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896530KNSU(R)-T-14-P1013.714150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)25
74,400
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896539KNSU(R)-T-14-P1017.714150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)32
95,400
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896548KNSU(R)-T-14-P1013.514180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)20
78,100
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896557KNSU(R)-T-14-P1016.114180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)25
86,400
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896566KNSU(R)-T-14-P1020.814180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)32
113,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896575KNSU(R)-T-14-P1014.814200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)20
85,500
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896591KNSU(R)-T-14-P1017.214200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)25
96,400
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896600KNSU(R)-T-14-P1022.814200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)32
125,200
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896609KNSU(R)-T-14-P1020.914240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)25
116,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896618KNSU(R)-T-14-P1026.914240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)32
149,400
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896627KNSU(R)-T-14-P102614300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)25
136,300
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896636KNSU(R)-T-14-P1033.414300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)32
171,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896661KNSU(R)-歩道用-P106.3歩道用90(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)15
38,900
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896670KNSU(R)-歩道用-P106.8歩道用100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)15
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896679KNSU(R)-歩道用-P107.7歩道用120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)15
48,800
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896688KNSU(R)-歩道用-P109.5歩道用150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)15
55,600
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896697KNSU(R)-歩道用-P1010.9歩道用180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)15
64,200
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896706KNSU(R)-歩道用-P1011.9歩道用200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)15
70,700
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896715KNSU(R)-歩道用-P1013.8歩道用240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)15
83,400
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896731KNSU(R)-歩道用-P1017歩道用300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)15
98,900
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896740KNSU(R)-歩道用-P1019.8歩道用360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)15
118,100
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする