曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm - カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。

材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08895848KNSU(R)-T-2-P1512.72240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)20
65,200
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895857KNSU(R)-T-2-P1515.62300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)20
77,400
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895866KNSU(R)-T-2-P1518.62300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)25
89,600
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895875KNSU(R)-T-2-P1518.12360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)20
93,200
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895891KNSU(R)-T-2-P1521.72360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)25
106,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895900KNSU(R)-T-6-P15116200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)20
54,900
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895909KNSU(R)-T-6-P1527.96360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
134,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895918KNSU(R)-T-14-P155.91490(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)20
30,700
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895927KNSU(R)-T-14-P156.314100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)20
33,000
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895936KNSU(R)-T-14-P157.214120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)20
37,900
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895945KNSU(R)-T-14-P158.814150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)20
43,400
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895961KNSU(R)-T-14-P1510.214150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)25
49,900
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895970KNSU(R)-T-14-P1513.214150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)32
63,800
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895979KNSU(R)-T-14-P1510.114180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)20
49,600
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895988KNSU(R)-T-14-P1511.814180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)25
56,300
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08895997KNSU(R)-T-14-P1515.314180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)32
73,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896006KNSU(R)-T-14-P1512.914200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)25
62,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896015KNSU(R)-T-14-P1516.714200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)32
80,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896031KNSU(R)-T-14-P151514240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)25
74,900
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896040KNSU(R)-T-14-P1519.414240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)32
94,000
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896049KNSU(R)-T-14-P1523.814300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)32
110,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896058KNSU(R)-歩道用-P155.1歩道用90(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)15
25,300
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896067KNSU(R)-歩道用-P155.4歩道用100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)15
29,300
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896076KNSU(R)-歩道用-P156.1歩道用120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)15
31,500
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896085KNSU(R)-歩道用-P157.4歩道用150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)15
34,900
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896101KNSU(R)-歩道用-P158.3歩道用180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)15
40,400
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896110KNSU(R)-歩道用-P159歩道用200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)15
44,600
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896119KNSU(R)-歩道用-P1510.3歩道用240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)15
53,200
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896128KNSU(R)-歩道用-P1512.5歩道用300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)15
61,000
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896137KNSU(R)-歩道用-P1514.4歩道用360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)15
74,800
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする