曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm

ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm - カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。

材質SUS304長さ(mm)992種類U字溝ピッチ(mm)13内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08896146KNSU(R)-T-2-P1314.12240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)20
80,800
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896155KNSU(R)-T-2-P1317.42300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)20
94,300
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896171KNSU(R)-T-2-P1320.32360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)20
117,100
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896180KNSU(R)-T-2-P1324.52360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)25
132,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896189KNSU(R)-T-6-P1320.86300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)25
109,900
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896198KNSU(R)-T-14-P136.41490(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)20
39,200
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896207KNSU(R)-T-14-P136.914100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)20
41,600
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896216KNSU(R)-T-14-P137.914120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)20
46,700
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896225KNSU(R)-T-14-P139.714150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)20
52,400
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896241KNSU(R)-T-14-P1311.314150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)25
60,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896250KNSU(R)-T-14-P1314.614150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)32
76,800
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896259KNSU(R)-T-14-P1311.114180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)20
62,900
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896268KNSU(R)-T-14-P1313.114180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)25
69,600
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896277KNSU(R)-T-14-P131714180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)32
91,100
90,980
100,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896286KNSU(R)-T-14-P1312.114200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)20
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896295KNSU(R)-T-14-P1314.314200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)25
77,600
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896311KNSU(R)-T-14-P1318.514200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)32
100,800
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896320KNSU(R)-T-14-P1316.814240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)25
93,500
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896329KNSU(R)-T-14-P1321.714240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)32
120,400
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896338KNSU(R)-T-14-P1326.714300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)32
137,900
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896347KNSU(R)-T-14-P1331.414360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
170,200
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896356KNSU(R)-歩道用-P135.5歩道用90(本体幅a寸法)80、(本体高さh寸法)15
31,200
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896365KNSU(R)-歩道用-P135.8歩道用100(本体幅a寸法)90、(本体高さh寸法)15
36,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896381KNSU(R)-歩道用-P136.6歩道用120(本体幅a寸法)110、(本体高さh寸法)15
39,400
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896390KNSU(R)-歩道用-P138歩道用150(本体幅a寸法)140、(本体高さh寸法)15
44,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896399KNSU(R)-歩道用-P139.1歩道用180(本体幅a寸法)170、(本体高さh寸法)15
51,700
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896408KNSU(R)-歩道用-P139.8歩道用200(本体幅a寸法)190、(本体高さh寸法)15
57,000
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896417KNSU(R)-歩道用-P1311.3歩道用240(本体幅a寸法)230、(本体高さh寸法)15
67,200
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896426KNSU(R)-歩道用-P1313.9歩道用300(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)15
79,600
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08896435KNSU(R)-歩道用-P1316.1歩道用360(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)15
95,200
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする