カワグレ
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質
SUS304
長さ(mm)
994
質量(kg)
39.5
種類
U字溝
ピッチ(mm)
10
荷重(t)
14
溝幅(mm)
360
本体寸法(mm)
(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
内容量
1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08896645
KNSU(R)-T-14-P10
¥
211,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません