HOJO
アルミ棚受
アルミダイキャストに粉体塗装仕上げの棚受けです。場所に応じた長さの異なる木捻子付。
材質
アルミダイキャスト
仕上
白色粉体塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08896959
-
20
56
100×150
¥
1,300
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08896968
-
20.5
102
150×200
¥
1,500
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08896977
-
24.5
176
200×250
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08896986
-
25.5
190
200×300
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。