マルイチエクソム
スタッキング式平台車”CASANEL”
積み重ねたまま移動が可能な平台車です。
植物由来プラスチック配合で温室効果ガス削減に貢献。
超高分子ポリエチレン製なので割れない、欠けない。
高機能UV剤を添加、屋外使用でも劣化しない。
仕様
完成品
材質
ポリエチレン
幅(mm)
450
高さ(mm)
155
奥行(mm)
600
均等荷重(kg)
100
キャスター径(Φmm)
75
特性
スタッキング可
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08997987
4560F-BL
674-7174
アオ
【バイオマスマーク】230312
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08997996
4560F-GN
674-7175
ミドリ
【バイオマスマーク】230312
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08998005
4560F-YE
674-7173
キイロ
【バイオマスマーク】230312
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08998021
4560F-AG
674-7177
アーミーグリーン
【バイオマスマーク】230313
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08998030
4560F-KA
674-7176
カーキ
【バイオマスマーク】230312
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08998039
4560F-CB
670-1073
クロ
【バイオマスマーク】230312
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません