平城商事
充電式電動ミニチェーンソー
初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
用途
最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。
付属品
バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式
質量(kg)
約2(バッテリー含む)
質量(g)
バッテリー:600
定格電圧(V)
DC18
ドライブリンク数
48コマ
チェーンスピード(m/s)
11
連続使用時間(分)
60~90※生木の場合
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約1.5~2時間
バッテリー容量(Ah)
5.2
潤滑油
注入方式:自動給油
ガイドバー長さ(mm)
200
チェーン
1/4(6.35)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09001767
KS-C21
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください