平城商事
軽量電動剪定ハサミ
コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途
剪定や収穫作業に。
付属品
バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セット
色
レッド
質量(g)
650
定格電力(W)
30
定格電圧(V)
DC3.6
定格出力(W)
120
使用目的
剪定/収穫作業
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
切断対象
生枝
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電方式
USB充電式(USB Type-C)
最大切断径(Φmm)
18(生枝)
防水性
無
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09001749
KS-18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください