曜日別特売

洗濯バサミ6個セット

洗濯バサミ6個セット - AFF WARE洗濯バサミ6個セット - AFF WARE洗濯バサミ6個セット - AFF WARE洗濯バサミ6個セット - AFF WARE洗濯バサミ6個セット - AFF WARE洗濯バサミ6個セット - AFF WARE
(1件のレビュー)

ゴムのカバー付いているため挟んだものに跡がつきにくい仕様になっています。ステンレス製の洗濯ばさみ6個セットです

材質ステンレス質量(g)24タイプ小型ピンチ幅(cm)4.8(開口)寸法(cm)12×6×2入数(個)6内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08998100AFF-SSB003
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 経年劣化でバキバキ割れるプラスチック製には
個人のお客様

経年劣化でバキバキ割れるプラスチック製には
正直、ウンザリしていましてモノタロウさんの方で
金属系製の洗濯バサミを購入して来て満足、満足
でした。今回はより大きな洗濯バサミが欲しくなり
当製品を購入しました。
挟む力もとても良くで材質も良いです満足感は大です。
これからも使用して行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする