曜日別特売

歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム

歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)

やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。

内容量1個
注意
※溝ふさぎ材同梱
全25種類を絞り込む
タイプ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08999606QLQ26S-TOEXブラウン樹脂タイプ中間用 W1200
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
08999615QLR26S-オールナット樹脂タイプ中間用 W1200
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999631QLQ28S-TOEXブラウン樹脂タイプ単体用 W1500
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999640QLR28S-オールナット樹脂タイプ単体用 W1500
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999649QLN17オータムブラウンアルミタイプ端部用 W1350
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999658QLP17シャイングレーアルミタイプ端部用 W1350
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999667QLM17マイルドブラックアルミタイプ端部用 W1350
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999676QLN16オータムブラウンアルミタイプ中間用 W1200
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999685QLP16シャイングレーアルミタイプ中間用 W1200
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999701QLM16マイルドブラックアルミタイプ中間用 W1200
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999710QLQ30S-TOEXブラウン樹脂タイプ中間超ロング用 W4000
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999719QLR30S-オールナット樹脂タイプ中間超ロング用 W4000
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999728QLN18オータムブラウンアルミタイプ単体用 W1500
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999737QLP18シャイングレーアルミタイプ単体用 W1500
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999746QLM18マイルドブラックアルミタイプ単体用 W1500
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999755QLQ27S-TOEXブラウン樹脂タイプ端部用 W1350
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999771QLR27S-オールナット樹脂タイプ端部用 W1350
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999789QLP19シャイングレーアルミタイプ中間ロング用 W2400
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999798QLM19マイルドブラックアルミタイプ中間ロング用 W2400
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999807QLN20オータムブラウンアルミタイプ中間超ロング用 W4000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999816QLP20シャイングレーアルミタイプ中間超ロング用 W4000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999825QLM20マイルドブラックアルミタイプ中間超ロング用 W4000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999841QLQ29S-TOEXブラウン樹脂タイプ中間ロング用 W2400
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
08999850QLR29S-オールナット樹脂タイプ中間ロング用 W2400
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999780QLN19オータムブラウンアルミタイプ中間ロング用 W2400
11,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする