曜日別特売

歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム

歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム - TOSTEM(LIXIL)

やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。

内容量1個
注意
※溝ふさぎ材同梱
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08999010QLQ22S-TOEXブラウン樹脂タイプ端部用 W1350
5,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999019QLR22S-オールナット樹脂タイプ端部用 W1350
5,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999028QLQ23S-TOEXブラウン樹脂タイプ単体用 W1500
5,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999037QLR23S-オールナット樹脂タイプ単体用 W1500
5,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999046QLQ21S-TOEXブラウン樹脂タイプ中間用 W1200
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999055QLR21S-オールナット樹脂タイプ中間用 W1200
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999071QLN14オータムブラウンアルミタイプ中間ロング用 W2400
6,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999080QLP14シャイングレーアルミタイプ中間ロング用 W2400
6,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999089QLM14マイルドブラックアルミタイプ中間ロング用 W2400
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999098QLN12オータムブラウンアルミタイプ端部用 W1350
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999107QLP12シャイングレーアルミタイプ端部用 W1350
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999116QLM12マイルドブラックアルミタイプ端部用 W1350
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999125QLQ25S-TOEXブラウン樹脂タイプ中間超ロング用 W4000
16,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999141QLR25S-オールナット樹脂タイプ中間超ロング用 W4000
16,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999150QLN15オータムブラウンアルミタイプ中間超ロング用 W4000
11,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999159QLP15シャイングレーアルミタイプ中間超ロング用 W4000
11,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999168QLM15マイルドブラックアルミタイプ中間超ロング用 W4000
11,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999177QLN13オータムブラウンアルミタイプ単体用 W1500
4,200
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999186QLP13シャイングレーアルミタイプ単体用 W1500
4,200
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999195QLM13マイルドブラックアルミタイプ単体用 W1500
4,200
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999211QLN11オータムブラウンアルミタイプ中間用 W1200
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999220QLP11シャイングレーアルミタイプ中間用 W1200
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999229QLM11マイルドブラックアルミタイプ中間用 W1200
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999238QLQ24S-TOEXブラウン樹脂タイプ中間ロング用 W2400
9,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
08999247QLR24S-オールナット樹脂タイプ中間ロング用 W2400
9,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする