シェルルブリカンツ
バリアントグリース
合成潤滑油とナトリウム系有機合成増ちょう剤とからなる耐熱・耐寒用グリースで、低温から高温までの広い温度領域で使用できる多目的グリースです。
色
オレンジ
タイプ
合成油
使用温度範囲(℃)
-40 ~ +180
使用目的
自動車エンジン廻り等の潤滑箇所
滴点(℃)
250以上
離油度
5.5(100℃×24h) wt%
混和ちょう度
280
増ちょう剤
特殊ナトリウム
動粘度(mm
2
/s)
(100℃)14.1
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱、耐寒
蒸発量(wt%)
0.5(99℃×22h)
内容量
1缶(0.5kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002257
M-2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
1
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
1
お送りできません