K9(駒谷)
本黒檀 銀流面戸引手
今や貴重となった本黒檀の引手です。
材質
本黒檀
色
黒
H(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002537
-
57
13
2号
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
09002546
-
75
17
5号
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
09002555
-
80
20
6号
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください