曜日別特売

コードレススティッククリーナー

コードレススティッククリーナー - Shark (シャーク)

シャーク独自の新開発ヘッド「ハイブリッドパワークリーン」と強力な吸引力でパワーアップ。追加機能でさらに使いやすくなったコードレススティッククリーナー

セット内容本体、リチウムイオンバッテリーx2、充電ドック兼アクセサリースタンド、ミニモーターヘッド、布団ノズル、ペットマルチノズル、ブラシ付き隙間用ノズル質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ: 約0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1040×258×114、ハンディ:500×67×86.5、収納時:1058×286×203充電時間約3.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。運転時間ハンディ(ブーストモード):約14分、ハンディ(標準モード):約40分、ハンディ(エコモード):約60分、コードレススティック(ブーストモード):約14分、コードレススティック(標準モード):約32分、コードレススティック(エコモード):約50分 ※バッテリー2個使用時内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09002440CS601JBKブラックメタリック
オープン
取扱い終了
返品不可
09002449CS601JPKサンドピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする