曜日別特売

ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)

ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75内容量1台
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等耐荷重(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09005258SN3-4352553033040075
42,480
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005267SN3-4372573033040075
43,830
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005276SN3-43737730330400120
54,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005285SN3-43837810330400120
56,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005301SN3-5452753045054075
52,000
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005310SN3-5472773045054075
55,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005319SN3-54739730450540120
69,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005328SN3-548310810450540120
70,700
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005337SN3-6052753040060075
53,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005346SN3-6072773040060075
57,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005355SN3-607310730400600120
68,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005371SN3-608310810400600120
70,100
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005380SN3-7552853050075075
61,200
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005389SN3-7572973050075075
69,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005398SN3-757312730500750120
91,700
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005407SN3-758312810500750120
93,100
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする