曜日別特売

ステンレススーパーワゴン用オプション取手

ステンレススーパーワゴン用オプション取手 - サカエステンレススーパーワゴン用オプション取手 - サカエ

ステンレススーパーワゴン用オプション取手です。

RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.36MB) (0.33MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
適合寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09010849SA3-40TSUS304ワゴン奥行=400mm用
9,070
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09010858SA3-45TSUS304ワゴン奥行=450mm用
9,280
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09010867SA3-50TSUS304ワゴン奥行=500mm用
9,450
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09010876SA3-60TSUS304ワゴン奥行=600mm用
9,630
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09010885SA4-40TSUS430、(両側)再生樹脂ワゴン奥行=400mm用
3,280
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09010901SA4-45TSUS430、(両側)再生樹脂ワゴン奥行=450mm用
3,520
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09010910SA4-50TSUS430、(両側)再生樹脂ワゴン奥行=500mm用
3,730
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09010919SA4-60TSUS430、(両側)再生樹脂ワゴン奥行=600mm用
3,930
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする