エバープラウド
ベルトスリングJIS4等級
JIS4等級になり全てがグレードアップ!
軽いのでとても扱いやすい
折り曲げてもクセがつかない
荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
色
水色
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
3
規格
適合品
等級
JIS4等級
内容量
1本
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09015731
EGS2530
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません