LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 - 三菱電機

Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。
施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。
段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。
段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。
技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。
長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。
国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。
照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!
標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。

形状笠付幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般消費電力(W)24.9出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157LED内蔵光束(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※本体+ライトバーセット品販売です。

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EFFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011086MY-H440330/N-ST AHTN
26,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする