曜日別特売

ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A

ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A - タカチ電機工業ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A - タカチ電機工業ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A - タカチ電機工業

OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+、ROCK5 Model A兼用アルミケースです。カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。※パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすいためご注意下さい。

材質アルミ板、アルミ押出材、真ちゅうシルバー質量(g)161.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95 × 33 × 125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09015950ROCK-5A
4,110
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする