Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ

Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ - タカチ電機工業

コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。

適合(基板)Raspberry Pi 5材質アクリル板透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09015880RPA-5-1基板×1 デスクトップ型113.595 × 34 × 125
4,190
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09015889RPA-5-2基板×2 デスクトップ型166.595 × 62 × 125
4,680
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09015898RPA-5-1F基板×1 壁付フランジ型113.595 × 34 × 125
4,190
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする