曜日別特売

スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) - Panasonic(パナソニック)

【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。
電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。

種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09013046DDF636Aコーヒーブラウン114用
6,270
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013055DDF636Wアイボリー114用
6,270
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013071DDF638Aコーヒーブラウン140用
7,040
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013080DDF638Wアイボリー140用
7,040
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする