Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリフック電話用
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ステンレス鋼線、ステンレス鋼板(バンド・金具部)
種類
スッキリフック電話用
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合支柱
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012179
DDF036Q
シャンパンブロンズ
上部柱:114用
¥6,790
¥
6,698
¥7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012188
DDF036S
ホワイトシルバー
上部柱:114用
¥6,790
¥
6,698
¥7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012197
DDF038Q
シャンパンブロンズ
上部柱:140用
¥11,500
¥
10,980
¥12,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09012206
DDF038S
ホワイトシルバー
上部柱:140用
¥11,500
¥
10,980
¥12,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください