Panasonic(パナソニック)
Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品
アース端子ねじ
種別
Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ
材質
アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)
【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)
4.2
色
シルバー
設置方法
埋め込み方式
コンセント
別売り
内容量
1台
注意
※コンセントは別売りです。
※
※Dポール本体はスマートデザインシリーズの他の機器と比べて材質の違いにより質感、色合いなど若干異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011671
DDP241S
屋外コンセント用
【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント
¥39,800
¥
38,980
¥42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011680
DDP251S
屋外コンセント用(スイッチ併設用)
【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント
¥43,800
¥
42,980
¥47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください