トロリールHS(非張力タイプ)用 アース用集電子

トロリールHS(非張力タイプ)用 アース用集電子 - Panasonic(パナソニック)

トロリールHS用の部材です。
CEマーク表示品。

種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材備考1P30A、CEマーク表示品(アース用)種類集電子(交換部品)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09014778DH5883GY
7,510
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする