曜日別特売

手摺 ソフトハンド I型

手摺 ソフトハンド I型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド I型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド I型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド I型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド I型 - ナカ工業
(3件のレビュー)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。

用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK内容量1本
注意
※No.00ホワイト以外の色は浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※取付に使用するアンカー(十字穴付タッピングねじトラス)は付属品ですが、他のアンカーについては、別途ご用意ください。
※適切な下地をご使用ください。
※サウナ室には使用できません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
握り径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164398P-34V I-40No.00 ホワイト40034
11,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164407P-34V I-40No.09 グレイッシュホワイト40034
11,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164416P-34V I-40No.10 プレーンホワイト40034
11,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164425P-34V I-40No.11 アイボリーホワイト40034
11,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164434P-34V I-40No.22 ライトブラウン40034
11,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164443P-34V I-50No.00 ホワイト50034
12,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164452P-34V I-50No.09 グレイッシュホワイト50034
12,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164468P-34V I-50No.10 プレーンホワイト50034
12,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164477P-34V I-50No.11 アイボリーホワイト50034
12,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164486P-34V I-50No.22 ライトブラウン50034
12,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164495P-34V I-60No.00 ホワイト60034
13,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164504P-34V I-60No.09 グレイッシュホワイト60034
13,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164513P-34V I-60No.10 プレーンホワイト60034
13,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164522P-34V I-60No.11 アイボリーホワイト60034
13,400
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
61164538P-34V I-60No.22 ライトブラウン60034
13,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164547P-34V I-80No.00 ホワイト80034
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164556P-34V I-80No.09 グレイッシュホワイト80034
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164565P-34V I-80No.10 プレーンホワイト80034
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164574P-34V I-80No.11 アイボリーホワイト80034
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164583P-34V I-80No.22 ライトブラウン80034
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164705P-34M I-40No.73 バーチ40034
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164714P-34M I-40No.74 チーク40034
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164723P-34M I-40No.90 オーク40034
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164748P-34M I-50No.73 バーチ50034
18,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164757P-34M I-50No.74 チーク50034
18,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164766P-34M I-50No.90 オーク50034
18,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164784P-34M I-60No.73 バーチ60034
19,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164793P-34M I-60No.74 チーク60034
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164802P-34M I-60No.90 オーク60034
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164827P-34M I-80No.73 バーチ80034
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164836P-34M I-80No.74 チーク80034
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164845P-34M I-80No.90 オーク80034
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164933P-30V I-40No.00 ホワイト40030
11,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164942P-30V I-40No.09 グレイッシュホワイト40030
11,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164958P-30V I-40No.11 アイボリーホワイト40030
11,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164967P-30V I-40No.22 ライトブラウン40030
11,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164976P-30V I-50No.00 ホワイト50030
11,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164985P-30V I-50No.09 グレイッシュホワイト50030
11,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164994P-30V I-50No.11 アイボリーホワイト50030
11,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165003P-30V I-50No.22 ライトブラウン50030
11,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165012P-30V I-60No.00 ホワイト60030
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165028P-30V I-60No.09 グレイッシュホワイト60030
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165037P-30V I-60No.11 アイボリーホワイト60030
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165046P-30V I-60No.22 ライトブラウン60030
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165055P-30V I-80No.00 ホワイト80030
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165064P-30V I-80No.09 グレイッシュホワイト80030
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165073P-30V I-80No.11 アイボリーホワイト80030
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165082P-30V I-80No.22 ライトブラウン80030
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165186P-30M I-40No.73 バーチ40030
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165195P-30M I-40No.74 チーク40030
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61164443
2022-12-08
用途: 浴室の手すり
建設業・工事業

取付もビス4本で簡単に取り付きました。
手触りも良く取り付けて良かったです。

対象商品 : 61165064
2021-01-07
用途: 浴槽への出入りの時に使用
製造業

しっかりしており、1年間使用したがカビも汚れも付きづらく、清潔感を保っている。

対象商品 : 61165064
2019-12-28
用途: 汚れによる手すりのみの交換
製造業

丈夫で、見た目の安っぽさはなく周りにもマッチしています。
DIYでも、取り付けも問題なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする