曜日別特売

EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ

EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ - タカチ電機工業

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全84種類を絞り込む
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09043067AUPRE133-43-43H-SBシルバー/ブラック4400430×132.5×430
31,720
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09043076AUPRE133-43-43P-SBシルバー/ブラック4400430×132.5×430
31,720
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09043085AUPRE177-43-25H-SBシルバー/ブラック3500430×177×250
31,610
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09043101AUPRE177-43-25P-SBシルバー/ブラック3500430×177×250
31,610
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09043110AUPRE133-43-43H-SSシルバー4400430×132.5×430
31,720
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09043119AUPRE133-43-43P-SSシルバー4400430×132.5×430
31,720
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09043128AUPRE177-43-25H-SSシルバー3500430×177×250
31,610
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09043137AUPRE177-43-25P-SSシルバー3500430×177×250
31,610
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09044169AUPRE177-43-20H-SBシルバー/ブラック3100430×177×200
30,370
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09044178AUPRE177-43-20P-SBシルバー/ブラック3100430×177×200
30,370
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09044187AUPRE177-43-20H-SSシルバー3100430×177×200
30,370
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09044196AUPRE177-43-20P-SSシルバー3100430×177×200
30,370
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045131AUPRE88-43-50H-SBシルバー/ブラック4200430×88×500
29,830
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045140AUPRE88-43-50P-SBシルバー/ブラック4200430×88×500
29,830
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045149AUPRE133-43-36H-SBシルバー/ブラック3900430×132.5×360
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045158AUPRE133-43-36P-SBシルバー/ブラック3900430×132.5×360
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045167AUPRE177-43-16H-SBシルバー/ブラック2800430×177×160
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045176AUPRE177-43-16P-SBシルバー/ブラック2800430×177×160
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045185AUPRE88-43-50H-SSシルバー4200430×88×500
29,830
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045201AUPRE88-43-50P-SSシルバー4200430×88×500
29,830
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045210AUPRE133-43-36H-SSシルバー3900430×132.5×360
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045219AUPRE133-43-36P-SSシルバー3900430×132.5×360
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045228AUPRE177-43-16H-SSシルバー2800430×177×160
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045237AUPRE177-43-16P-SSシルバー2800430×177×160
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045946AUPRE177-43-50H-SBシルバー/ブラック5500430×177×500
39,730
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045955AUPRE177-43-50P-SBシルバー/ブラック5500430×177×500
39,730
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09045971AUPRE177-43-50H-SSシルバー5500430×177×500
39,730
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月上旬
09045980AUPRE177-43-50P-SSシルバー5500430×177×500
39,730
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月上旬
09046208AUPRE88-43-43H-SBシルバー/ブラック3700430×88×430
28,490
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09046217AUPRE88-43-43P-SBシルバー/ブラック3700430×88×430
28,490
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09046226AUPRE88-43-43H-SSシルバー3700430×88×430
28,490
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09046235AUPRE88-43-43P-SSシルバー3700430×88×430
28,490
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09047705AUPRE133-43-30H-SBシルバー/ブラック3500430×132.5×300
27,920
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09047721AUPRE133-43-30P-SBシルバー/ブラック3500430×132.5×300
27,920
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09047730AUPRE133-43-30H-SSシルバー3500430×132.5×300
27,920
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09047739AUPRE133-43-30P-SSシルバー3500430×132.5×300
27,920
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09048527AUPRE177-43-43H-SBシルバー/ブラック5000430×177×430
37,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09048536AUPRE177-43-43P-SBシルバー/ブラック5000430×177×430
37,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09048545AUPRE177-43-43H-SSシルバー5000430×177×430
37,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09049008AUPRE88-43-36H-SBシルバー/ブラック3300430×88×360
26,430
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09049017AUPRE88-43-36P-SBシルバー/ブラック3300430×88×360
26,430
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09049026AUPRE133-43-25H-SBシルバー/ブラック3100430×132.5×250
26,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09049035AUPRE133-43-25P-SBシルバー/ブラック3100430×132.5×250
26,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09049051AUPRE88-43-36H-SSシルバー3300430×88×360
26,430
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09049060AUPRE88-43-36P-SSシルバー3300430×88×360
26,430
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09049069AUPRE133-43-25H-SSシルバー3100430×132.5×250
26,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09049078AUPRE133-43-25P-SSシルバー3100430×132.5×250
26,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09050347AUPRE88-43-30H-SBシルバー/ブラック2900430×88×300
24,990
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09050356AUPRE88-43-30P-SBシルバー/ブラック2900430×88×300
24,990
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09050365AUPRE133-43-20H-SBシルバー/ブラック2800430×132.5×200
25,740
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする