アクセススチーム コンパクト

アクセススチーム コンパクト - T-fal(ティファール)アクセススチーム コンパクト - T-fal(ティファール)アクセススチーム コンパクト - T-fal(ティファール)

折りたたんでスッキリ収納できる衣類スチーマー。
簡単に折りたたみ出来て、コンパクトに持ち運びができ収納性も抜群です。フック掛けできるリング(つり輪)付き。
通常スチーム平均16g/分のパワフルスチームで、一度でしっかりシワをのばします。
わずか670gの軽量タイプなので、たくさんの衣類を一気にシワのばししても疲れにくく、持ち運びもラクラク。
毎日のスーツや制服・シャツやブラウスから、洗濯しづらい部屋中の布製品まで幅広くケア。

付属品アタッチメントブラシ、収納ポーチミントグリーン質量(g)約670電源(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×165×250時間立ち上がり:約40秒コードあり排出量(g/min)通常スチーム:平均16運転時間(分)連続:約4水タンク容量(mL)70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09054791DT1034J0
7,363
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする