酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能
本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)
JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)
ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量
頑丈設計:7m落下試験をクリア
本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。
質量(g)約100、(型式:RP-3R)約130長さ(m)浮子式ガス採集器チューブ:8使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)、(型式:RP-3R)-20~+50(急変なきこと)電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)、(型式:RP-3R)単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間(型式:RP-3R)High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)保護等級IP66/68(2m、1h)相当連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(型式:RP-3R)約93×95×29(本体のみ)JIS規格T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)流量(mL/min)(型式:RP-3R)ポンプ吸引:Highモード 約500/Lowモード 約350防爆構造本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4 Ga、(型式:RP-3R)防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示防塵・防滴(型式:RP-3R)IP67相当警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)測定範囲(ppm)0-30.0RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス酸素・硫化水素警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(型式:RP-3R)【流量低下警報時】FLOW ランプ早い点滅(黄)【電池電圧低下警報時】POWER ランプ点滅(緑)サンプリング方式拡散式データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分/設定変更可)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)、(型式:RP-3R)95 以下(結露なきこと)内容量1セット