パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK

パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK - 昭和技研工業

PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。
PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。
自動調芯タイプなので、配管が容易です。
小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。
給脂の必要がなく、保守が容易です。
自動調芯機能を制限した製品も用意しています。
加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。
230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。
スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。

形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製最高温度(℃)230最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3材質(パッキン)PTFE内容量1個
全24種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ(inch)
呼び径(B)
呼び径(A)
スタイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09061328PK-1-25A1125No.1
35,000
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061337PK-2-25A1125No.2
35,000
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061346PK-3-25A1125No.3
35,000
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061355PK-4-25A1125No.4
35,000
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061371PK-1-15A1/21/215No.1
20,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061380PK-2-15A1/21/215No.2
20,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061389PK-3-15A1/21/215No.3
20,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061398PK-4-15A1/21/215No.4
20,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061407PK-1-20A3/43/420No.1
27,200
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061416PK-2-20A3/43/420No.2
27,200
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061425PK-3-20A3/43/420No.3
27,200
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061441PK-4-20A3/43/420No.4
27,200
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061450PK-1-40A1 1/211/240No.1
62,600
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061459PK-2-40A1 1/211/240No.2
62,600
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061468PK-3-40A1 1/211/240No.3
62,600
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061477PK-4-40A1 1/211/240No.4
62,600
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061486PK-1-50A2250No.1
103,000
97,980
107,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061495PK-2-50A2250No.2
103,000
97,980
107,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061511PK-3-50A2250No.3
103,000
97,980
107,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061520PK-4-50A2250No.4
103,000
97,980
107,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061529PK-1-32A1 1/411/432No.1
47,900
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061538PK-2-32A1 1/411/432No.2
47,900
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061547PK-3-32A1 1/411/432No.3
47,900
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061556PK-4-32A1 1/411/432No.4
47,900
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする