曜日別特売

パッキン付き頑丈ボックス

パッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサイン

収納と光で守る、暮らしの中の防災シリーズ 避難場所で過ごすために必要最小限となるものを入れておき、いざとなったら素早く持ち出して避難するためのボックスです。 スマホや懐中電灯のライトで反射する『ロゴステッカー』

用途パッキン付きで水やホコリが入りにくく、長期保存に適しています。 飲料・食料・防災用品一式が収納でき、天面の耐荷重が500kgで丈夫な造りとなっている為、腰掛けとして使用できます。質量(g)2700耐荷重(kg)フタ:500、収納:20外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸法・奥行(mm)360有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)265有効内寸法・幅(mm)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09054845500
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする