SUGICO(スギコ)
長袴A
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質
中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
立車
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09056166
TO-321S
365×9×H35
長袴A365
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056200
TO-321M
440×9×H35
長袴A440
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056227
TO-321L
515×9×H35
長袴A515
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056261
TO-321LL
600×9×H35
長袴A600
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください