SUGICO(スギコ)
長袴C
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質
中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
立車/横車
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09056191
TO-323S
365×9×H35
長袴C365
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056218
TO-323M
440×9×H35
長袴C440
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056245
TO-323L
515×9×H35
長袴C515
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056279
TO-323LL
600×9×H35
長袴C600
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください