SUGICO(スギコ)
長袴B
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質
中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
横車
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09056175
TO-322S
365×9×H35
長袴B365
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056209
TO-322M
440×9×H35
長袴B440
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056236
TO-322L
515×9×H35
長袴B515
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056270
TO-322LL
600×9×H35
長袴B600
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください