<電源不要>ポケットこたつ

<電源不要>ポケットこたつ - ファミリー・ライフ<電源不要>ポケットこたつ - ファミリー・ライフ<電源不要>ポケットこたつ - ファミリー・ライフ<電源不要>ポケットこたつ - ファミリー・ライフ<電源不要>ポケットこたつ - ファミリー・ライフ<電源不要>ポケットこたつ - ファミリー・ライフ<電源不要>ポケットこたつ - ファミリー・ライフ<電源不要>ポケットこたつ - ファミリー・ライフ

足をスッと入れてこたつ感覚でポッカポカ!!
寒い季節に足元からお尻まですっぽり入って電気いらずで暖かい足入れ布団
表も裏側もフランネル素材で抜群の肌触り
電気代は0円、電源不要
ショートタイプ:床に座る時に
ロングタイプ:ソファや椅子に座っている時に
丸洗いOK!(ネット使用)

混率(%)掛部:ポリエステル100(フランネル生地)、敷裏部:ポリエステル100(ピーチスキン生地)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09056306a3376510(約)0.7ショート ネイビーショート(約)90×70
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
09056331a3376610(約)1.1ロング ネイビーロング(約)90×120
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
09056340a3376620(約)1.1ロング レッドロング(約)90×120
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
09056315a3376520(約)0.7ショート レッドショート(約)90×70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする