曜日別特売

ふとん乾燥機

ふとん乾燥機 - ファミリー・ライフ

寒い冬も布団を温めながら乾燥しフカフカ&暖か!
自立するヘッドで布団の端まで温風を届けます。コンパクトに収納でき、使わない時も場所を取りません。
ふとん干しが大変、干したいのに干せない天候の日に、こんなお悩みを解消!
ふとん干しの手間なくフカフカ快適!
6つの運転モード搭載:ふとん乾燥・ダニ対策・羽毛ふとん乾燥・くつ乾燥・衣類乾燥・送風
わかりやすい操作パネル:6つの運転モードと運転時間をお好みで設定可能
くつ用ノズル付属:最大約33cm、ブーツの乾燥もOK!雨や雪で濡れた靴も爪先までしっかり乾きます。
背面収納付きでコンパクト:付属ノズルやコードは全て本体に収納可能
オールシーズン使えます。春:花粉対策、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時に、冬:ふっくら暖か
湿気・ダニ対策に!
1年間保証書付き

セット内容本体、ホース(ふとん用ノズル)、くつ用ノズル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)(約)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)約1.5安全装置温度ヒューズ・サーモスタット寸法(cm)(約)36×12×23、ホースの長さ:(約)67、くつ用ノズル:(約)33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09056288a33799
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする