LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売

LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)

【アルミダイカスト本体】ホワイト
【セード】ホワイト
天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用
LEDコンパクトランプΦ45用
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
照射面近接限度10cm
幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm
質量:0.4 kg
LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。

質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87内容量1台
注意
※ランプ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09063035LGS9303
23,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする