曜日別特売

リレッツァ ヘアアイロンポーチ mini

リレッツァ ヘアアイロンポーチ mini - オカリレッツァ ヘアアイロンポーチ mini - オカリレッツァ ヘアアイロンポーチ mini - オカリレッツァ ヘアアイロンポーチ mini - オカ

ヘアアイロンを持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチ。
コンパクトになるので、カバンなどに入れてもかさばりません。
コードはポケットに収納でき、直接熱が当たらないので、コードを傷めるのを防ぎます。

材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%/耐熱加工生地・綿100%質量(g)50幅(cm)24.5高さ(cm)1奥行き(cm)28内容量1個
注意
※本商品は水濡れにより色落ち、色移りする恐れがありますのでご注意ください。
※汚れを落とす際は、水または薄めた中性洗剤を布に含ませて軽く拭いた後、固く絞った布などで拭き取ってください。
※内側は耐熱加工記事を使用していますが、ヘアアイロンが充分冷めてから収納してください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。収納可能サイズ約34cm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09065327-ピンク
1,000
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
09065336-ネイビー
1,000
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする