曜日別特売

Table Stove カセットコンロ

Table Stove カセットコンロ - バルミューダTable Stove カセットコンロ - バルミューダTable Stove カセットコンロ - バルミューダTable Stove カセットコンロ - バルミューダTable Stove カセットコンロ - バルミューダTable Stove カセットコンロ - バルミューダTable Stove カセットコンロ - バルミューダTable Stove カセットコンロ - バルミューダ

調理や取り分けがしやすいスマートなデザイン、どんなスタイリングにも馴染む存在感。薄型・幅広で、耐荷重性も備え、これまで難しかった大きなサイズの鍋も扱うことが可能です。
Table Stoveは、テーブルで楽しむ料理の可能性を広げる、現代の食卓に最適なカセットコンロです。
ゆとりのある幅広設計で、直径30cmまでの鍋やフライパンなどが使用可能。4人前のパエリア、6人前の鍋料理など、毎日の食事からおもてなしまで、さまざま活躍します。
わずか73mmの超薄型。座ったままでも料理が見やすく、取り分けが容易です。さらに、シンプルでフラットな作りが、お気に入りの鍋や料理を美しく引き立てます。
弱火の火力調整がスムーズにできる「弱火ノッチ機構」搭載。とろ火による調理や、できあがった料理の保温に便利です。いつでもアツアツのおいしさをお楽しみください。
アルミダイキャスト製。アルミ合金に高い圧力をかけて成形する鋳造技術により、優れた強度に加え、高い耐久性と耐食性を実現。さらに上質な質感に仕上げました。
内部の熱を効率的に放出する独自の放熱機構。ボンベの過熱時に自動でガス供給を停止する安全装置など、高い安全性能も備えています。

セット内容本体、取扱説明書(保証書付)本体質量(kg)約2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×274×92保証期間お買い上げ日から1年間発熱量(kW[kcal/h])3.1[2700]安全機能ヒートパネル方式、圧力感知安全装置、容器装着安全機構外径(Φcm)使用可能鍋:30以下(土鍋10号相当)内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72189051KGS01JP-BK【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ブラック
オープン17,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
09066998KGS01JP-BK-ブラック
オープン
取扱い終了
09067007KGS01JP-WH-ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする