BALMUDA The Pot 電気ケトル

BALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダ

BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。
スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。注ぎごこちにこだわったノズルとハンドル。毎日、手軽に、気持ちよく使うことができます。
穏やかで気品のある新色「シルバー」が登場。マットな質感、光と影が生み出すグラデーションにより、BALMUDA The Potの美しいフォルムが際立ちます。

セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス、フタ・取っ手:ポリプロピレンシルバー容量(L)0.6電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)本体 : 約0.6、電源ベース : 約0.3電源コード(m)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能沸騰時間目安200mL約1分半 / 600mL(満水時)約3分 ※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09066989KPT01JP-SV
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする