Lazos 防水スマホケース・バンド付

Lazos 防水スマホケース・バンド付 - LazosLazos 防水スマホケース・バンド付 - Lazos

・7インチまで対応。
・ストッパー付きで安心して使えます。
・首から下げられるストラップ付。

ブラックサイズ7インチまでタイプポーチ本体質量(g)約66(バンド・ストラップ込)対応機種汎用寸法(cm)全体:21×11.5、表の窓:16.3×9素材本体:PVC+ABS特性防水内容量1個
注意
※使用前に【注意】をよく読んで、防水されているかの確認をしてください。
※本製品は「IPX8」を取得しておりますが、簡易防水・防塵を目的に作られております。
※水中で使用した場合などに起きた損害につきましては、補償の対象外とさせて頂きます。
※水中や画面部分に大量の水がついているとタッチ操作ができない場合がございます。
※写真や動画撮影をタッチ操作でしか行えない機種の場合、水中での撮影操作ができない場合がございます。
※通話時はセンサーが反応して一部操作ができなくなる恐れがございます。
※本製品を装着した状態でスピーカー及びマイクを使用する場合は音がこもります。
※別売りのケースやカバーなど装着している場合、サイズによっては収納できない場合がございます。
※本製品を合皮などの樹脂材製品に接続させると色移りする場合がございます。
※直射日光を長期間当てたり、高温になる場所、火のそばで使用、放置はしないでください。
※また、先の尖った物で傷をつけないでください。破損の原因となります。
※ストラップを強く引っ張ったり首や体に巻きつけたりしないでください。怪我・窒息や事故の原因になります。
※乳幼児や子供が触れたり手の届くところに放置しないでください。
※本製品は特性上、経年劣化してしまうため、長年使用された場合、破損などが起こる可能性がございます。
※また、消耗品につき通常使用でも破損または防水機能が低下することがございます。
※指紋認証・顔認証は機種により対応できないこともございます。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン・仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077796L-WPSCB-BK
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする