FUKUTOKU(福徳産業)
厚地先丸ソックス 3足組
厚地で丈夫!!破れにくい!
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他
色
黒
質量(g)
約50
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
指タイプ
先丸
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078548
#3241-3P-L
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください